Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 1
 -  - 2
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 3
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 4
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 5
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 6
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 7
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 8
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 9
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel

Ideaal voor aanhalen in krappe ruimtes dankzij de extra 360° draaibare handgreepfunctie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

360° draaihendel


  • De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd

  • Kan ook worden gebruikt als een standaardratel


Dop komt niet ongewild los


  • De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop naar beneden valt of verloren gaat

  • Druk eenvoudigweg op de drukknop om de veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen


Eenvoudige verandering van richting


  • De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien


Onderhoudsvrije vertanding


  • Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd