Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sleutel olieaftappluggen, 8-in-1
Speciale sleutel voor olieaftappluggen met acht verschillende sleutelmaten en profielen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Profielen en sleutelmaten
Vierkant, SW 8, 10 mm, 3/8", 1/2" zeskant, SW 10, 12, 14, 17 mm
Snel en eenvoudig in het gebruik
U kiest de gewenste sleutelmaat snel en eenvoudig door de sleutelkoppen te verdraaien. Deze klikken eenvoudig op hun plaats zodra de gewenste maat is geselecteerd.
Praktisch
Multifunctioneel gereedschap voor acht toepassingen in een afzonderlijke sleutel.
Differentiëlen, oliecarters en versnellingsbakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!