Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliebindmiddel Extreme
Organisch, waterafstotend en antislip universeel bindmiddel voor alle toepassingen en scenario's.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Absorbeert tot 5-8 keer zijn eigen gewicht of meer dan twee derde van zijn volume
- Absorptie binnen 2-3 seconden
- Vloeistoffen die worden opgeveegd, worden effectief ingekapseld en blijven geabsorbeerd in het middel, zelfs wanneer hier externe druk op wordt uitgeoefend
- De grip van het oppervlak kan na het aanbrengen tot 96% worden hersteld
- 100% organisch oliebindmiddel; biologisch afbreekbaar voor gebruik
- Herbruikbaar tot het bindmiddel verzadigd is
- Hydrofoob - absorbeert geen water
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor thermisch gebruik; hoge warmtewaarde
Onze producten met het EU-Ecolabel duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het EU-Ecolabel certificeert het gebruik van duurzame hulpbronnen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de gehele productie.
Het absorptievermogen hangt af van de te absorberen stof; het bindmiddel moet mogelijk ook moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld met een bezem.
Bindmiddel voor alle toepassingen en scenario's
- Met name geschikt voor vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen, zoals verwarmings- en autobrandstoffen, oliën, vernissen op oliebasis, verf en hydraulische vloeistoffen, en organische chemicaliën.
- Kan worden gebruikt op alle oppervlakken, zoals beton, asfalt, industriële vloeren, aarde enz.
- Gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik op wegdekken
- Ook geschikt voor gebruik in water
Voor gebruik op land:
Strooi het bindmiddel op het lek tot het voldoende is afgedekt. Veeg het bindmiddel kort in met een bezem om het absorptieproces te versnellen. Veeg vervolgens het bindmiddel op.
Voor gebruik in het water:
Strooi het bindmiddel op het lek tot het voldoende is afgedekt. Laat het bindmiddel korte tijd inwerken (ca. 2-3 seconden). Gebruik geschikte pompen of een geschikte zeef om het gebruikte bindmiddel van het wateroppervlak te verzamelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!