Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ORSY®BULL ladebox serie 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL ladebox serie 7 - 10

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL ladebox serie 7

Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden ingedeeld met behulp van verdelers en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Slim


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.



Sterk


Zeer robuust dankzij de slagvaste zijkanten van hoogwaardige kunststof, bestand tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.