Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ORSY® BULL-serie 5 voorlader voor systeemkoffer
Robuuste ORSY® BULL doos zonder deksel voor het veilig opbergen van drie systeemkoffers 8.4.1 of 4.4.1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Intelligent
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.
Sterk
Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof dat bestand is tegen vervorming en corrosie. Max. belastbaarheid 100 kg.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor gebruikerscomfort, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.
Veilig
Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!