Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ORSY®BULL bovenlader serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL bovenlader serie 5 - 11

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL bovenlader serie 5

Een robuuste, flexibele en uiterst mobiele allrounder. Ideaal voor grote voorwerpen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.