Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nylon schuurvliesschijf met weefselplaat
Voor het reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide).
Uitvoering en eigenschappen:
- flexibele, open vliesstructuur
Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.
Minimale stofophoping
Uniform, reproduceerbaar schuurbeeld
Minder warmteontwikkeling - koel slijpen
- Voortdurend verse schuurkorrels beschikbaar
Gelijkmatig en consistent werkresultaat en een schoon, slijpselvrij oppervlak
- Eenvoudig te hanteren schuurkracht
Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal
- Vrij van corrosiegevoelige metalen
Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak
Voor gebruik op elektrische boormachines, rechte slijpers en flexibele assen
Kunststof steunflenzen kunnen in delen worden afgebroken
Voor direct gebruik op haakse slijpers
Geen extra steunschijf nodig
150-mm dia. voor gebruik op 180 mm haakse slijpmachines
Algemene werk- en veiligheidsmaatregelen:
De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.
Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
Let op: Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin!
Bedieningsinstructies in acht nemen.
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.
- Verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten en cement- en betonresten.
- Structureren, lijnmatteren, prepareren en opruwen van oppervlakken
- Lichte ontbraamwerkzaamheden
- Reinigen van voertuigonderzijde en voor diverse werkzaamheden in de carrosseriebouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!