Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar
Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers
Geharde stalen nippels
Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en een hoog rendement
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden
De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4.
Compatibiliteit met andere persluchtkoppelingen en nippels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!