Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Niet-lopend flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte
Viskeus hecht- en afdichtmiddel voor het afdichten van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Viskeus product
Het materiaal druppelt niet en loopt niet uit, wat het ideaal maakt voor bovenhoofds werk en voor werk op verticale oppervlakken.
100% afdichting
Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.
Lichte flexibiliteit
Compenseert uitzettingsverschil tussen verschillende materialen.
Zelfs onder lage drukbelasting onmiddellijk dicht
Testdruk kan onmiddellijk worden toegepast. Er zijn daarom geen wachttijden.
Ook geschikt voor passieve metalen
- Ook aluminiumflenzen kunnen worden afgedicht
- Eén product voor een breed scala aan materialen.
Snelle uitharding
Korte levensduur
De accordeonfles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.
Voor het afdichten van vormvaste flensverbindingen en oppervlakken met een grote tussenruimte. Ook geschikt voor passieve metalen, zoals voor het afdichten van aluminium flenzen of voor verschillende materialen. Automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het wordt blootgesteld aan zuurstof en in combinatie met contact met metaal. Het hechtoppervlak moet droog,
stof- en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!