Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Neutrale siliconen
Neutrale siliconen - 1
Neutrale siliconen - 2
Neutrale siliconen - 3
Neutrale siliconen - 4
Neutrale siliconen - 5
Neutrale siliconen - 6
Neutrale siliconen - 7
Neutrale siliconen - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Neutrale siliconen

Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hechting op alle oppervlakken in de bouw

  • Veroorzaakt geen corrosie bij metalen

  • Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, UV

  • Blijvend elastisch

  • Compatibel met verf: De silicone kan over verf worden aangebracht. Het is compatibel met de kleur van de ondergrond.

  • Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Opmerking
  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Bij uitharding komt een geur vrij die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer aanwezig zodra het uithardingsproces is voltooid. Bij grotere verbindingsafmetingen kan de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn.

  • Silicone heeft de neiging te vergelen op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is

  • Vermijd contact met VKP-tape