Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10
Snelle en eenvoudige installatie: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor ophangingen met M8 of M10 draadstangen (fasedraad). Voor beton, verzinkt staal met binnendraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Compatibel met draadstangen M8 en M10 dankzij schroefdraad
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Het slaganker biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.
Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, buizen, kabelsteunen, enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!