Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop
Nagelanker met nagelkop voor snelle en eenvoudige installatie: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor het veilig monteren van plafondophangingen, C-profielen en panelen in beton. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan, geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Elegant, aantrekkelijk design
- Spreidend anker met momentcontrole, zet uit onder belasting
- Meerdere ankers in een niet-dragend systeem in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): ‘Technisch rapport TR 020 Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid’ (opgenomen in ETA-11/0339)
Het nagelanker biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; het nagelanker wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen
Bijvoorbeeld lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, leidingen, kabelgoten, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, vierkante houtblokken enz.
Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!