Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop - 1
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop - 2
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop - 3
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop

Nagelanker met nagelkop voor snelle en eenvoudige installatie: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor een veilige bevestiging van brandwerende panelen in tunnelbouw. Hoog corrosiebestendig (HCR) staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist

  • Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

  • Doorsteekmontage

  • Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk

  • Elegant, aantrekkelijk design

  • Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)

  • Brandwerendheid getest conform ZTV-tunnelbrandcurve in de gescheurde trekzone
Opmerking

S-24 kan niet worden besteld!


De slagplug biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen

Toepassingsgebied