Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6 - 1
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6 - 2
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6 - 3
Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagelplug W-NA/A4 met schroefdraad M6

Zeer eenvoudig te installeren: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor het bevestigen van onderdelen die later weer moeten worden gedemonteerd. Voor beton, met verbindingsdraad M6, sluitring en moer, roestvast staal A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist

  • Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

  • Doorsteekmontage

  • Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk

  • Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)

  • Brandtest in lijn met de brandcurve van de ZTV-tunnel in de gescheurde trekzone
Opmerking

De slagplug biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.

Toepassingsgebied