Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6
Zeer eenvoudig te installeren: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor het monteren van bevestigingen die later weer moeten worden gedemonteerd. Voor beton, met verbindingsdraad M6, sluitring en moer, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
De slagplug biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.
Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- Bijvoorbeeld lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, leidingen, kabelgoten, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, vierkante houtblokken enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!