In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 7 versies gevonden
Eén onderdeel voor diameters van 90 mm tot 150 mm. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Dampdoorlatend. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Set met vier met elkaar te verbinden afdichtingelementen voor alle maten dakvensters van elke fabrikant (maximaal 190/190 cm). Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Voor het uitvoeren van voordelige verbindingsdetails (kabelgoot d=15 mm) voor Stamisol folies voor daken of gevels.
Voor verhogingen bij schoorstenen en dakvensters. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Voor snelle en veilige montage van ronde schoorstenen op onderdakmembranen van Stamisol
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 20 renovation 2SK
Montageblok
PE dampremmende folie
Vochtvariabele dampremmende folie, WÜTOP® SD Vario PLUS conform DIN 4108-3
Balkdrager BD-U/TZN
Hoekanker type A
Kruiwagen 85 L
Beglazingsblokje