Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Multilijnlaser MLPR 22
Multilijnlaser MLPR 22 - 1
 -  - 2
Multilijnlaser MLPR 22 - 3
Multilijnlaser MLPR 22 - 4
Multilijnlaser MLPR 22 - 5
Multilijnlaser MLPR 22 - 6
Multilijnlaser MLPR 22 - 7
Multilijnlaser MLPR 22 - 8
Multilijnlaser MLPR 22 - 9
Multilijnlaser MLPR 22 - 10
Multilijnlaser MLPR 22 - 11
Multilijnlaser MLPR 22 - 12
Multilijnlaser MLPR 22 - 13
Multilijnlaser MLPR 22 - 14
Multilijnlaser MLPR 22 - 15
Multilijnlaser MLPR 22 - 16
Multilijnlaser MLPR 22 - 17
Multilijnlaser MLPR 22 - 18
Multilijnlaser MLPR 22 - 19
Multilijnlaser MLPR 22 - 20
Multilijnlaser MLPR 22 - 21

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLPR 22

Zelfnivellerende multilijnlaser voor gebruik binnen en buiten met drie goed zichtbare rode 360° laserlijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gebruiksvriendelijke werking


  • Zelfnivellering van de pendellaser in enkele seconden

  • Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan-/uitknop

  • De helderheid van de laserlijnen kan worden aangepast met behulp van het toetsenblok, waardoor ook het stroomverbruik afneemt

  • Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen

  • Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)

  • Lange batterijduur voor ononderbroken werken

  • Compacte, robuuste en duurzame behuizing, die beschermd is tegen stof en spatwater en gemakkelijk te vervoeren is


Flexibele bevestiging


  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel

  • Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem


Diverse bedrijfsmodi


  • Met geïntegreerd batterijpakket dat ook tijdens gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen

  • Kan ook worden gebruikt met batterijen en de optionele batterijhouder
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen