Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Multilijnlaser MLPG 22
Multilijnlaser MLPG 22 - 1
 -  - 2
Multilijnlaser MLPG 22 - 3
Multilijnlaser MLPG 22 - 4
Multilijnlaser MLPG 22 - 5
Multilijnlaser MLPG 22 - 6
Multilijnlaser MLPG 22 - 7
Multilijnlaser MLPG 22 - 8
Multilijnlaser MLPG 22 - 9
Multilijnlaser MLPG 22 - 10
Multilijnlaser MLPG 22 - 11
Multilijnlaser MLPG 22 - 12
Multilijnlaser MLPG 22 - 13
Multilijnlaser MLPG 22 - 14
Multilijnlaser MLPG 22 - 15
Multilijnlaser MLPG 22 - 16
Multilijnlaser MLPG 22 - 17
Multilijnlaser MLPG 22 - 18
Multilijnlaser MLPG 22 - 19
Multilijnlaser MLPG 22 - 20
Multilijnlaser MLPG 22 - 21

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLPG 22

Zelfnivellerende meerregelige laser voor binnen- en buitengebruik met drie goed zichtbare groene 360°-laserlijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Eenvoudige bediening


  • Zelfnivellering van de gependelde laserdiodes in seconden

  • Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan-/uitknop

  • De helderheid van de laserlijnen kan worden aangepast met behulp van het toetsenblok, waardoor ook het stroomverbruik afneemt

  • Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen

  • Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)

  • Lange batterijduur voor ononderbroken werken

  • Compacte, robuuste en duurzame behuizing, die beschermd is tegen stof en spatwater en gemakkelijk te vervoeren is


Flexibele bevestiging


  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel

  • Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem


Diverse bedieningsopties


  • Met geïntegreerd batterijpakket dat ook tijdens gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen

  • Kan ook worden gebruikt met batterijen en de optionele batterijhouder
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen