Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Multilijnlaser MLLG 18
Multilijnlaser MLLG 18 - 1
Multilijnlaser MLLG 18 - 2
Multilijnlaser MLLG 18 - 3
Multilijnlaser MLLG 18 - 4
Multilijnlaser MLLG 18 - 5
Multilijnlaser MLLG 18 - 6
Multilijnlaser MLLG 18 - 7
Multilijnlaser MLLG 18 - 8
Multilijnlaser MLLG 18 - 9
Multilijnlaser MLLG 18 - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multilijnlaser MLLG 18

Zelfnivellerende, hoogwaardige multilijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare groene laserlijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Enorme tijdsbesparing en maximale nauwkeurigheid dankzij elektronische zelfnivellering in enkele seconden

  • Groene laserlijnen zorgen voor goede zichtbaarheid en zijn ook goed zichtbaar bij fel licht

  • Hoge mate van flexibiliteit dankzij afzonderlijk selecteerbare lijnen, waaronder een continue 360°-lijn in het horizontale en verticale vlak, 4 x 90°-lijnen in het verticale vlak of een hoek van 90° op de grond

  • Laserbrillen worden meegeleverd om de laserlijnen nog duidelijker te maken

  • De lange levensduur van het lithium-ionbatterijpakket zorgt voor ononderbroken werken

  • Robuuste behuizing met IP55-bescherming tegen stof en waterstralen

  • Het apparaat hoeft niet te worden verplaatst, ongeacht of het wordt gebruikt voor horizontale of verticale toepassingen

  • In combinatie met een draagbare ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar) kan het ook over langere afstanden worden gebruikt bij fel licht
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen