Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctionele doorn voor kabeldispensers XB300 en XB500
Voert losse kabelbundels en enkeladerige kabels tot een maximale hoogte van 294 mm en een maximale diameter van 430 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Vier kantelsteunen aan de zijkanten
- Diameter van telescopische centrale doorn: 72 mm
- Telescoopmechanisme (kan worden verlengd van 196 tot 294 mm)
De mogelijkheid om de kabeldispensers XB300 en XB500 te combineren met stoterstangen wordt vergemakkelijkt door een opening in de multifunctionele doorn
Losse kabelbundels en enkeladerige kabels in combinatie met de kabeldispensers XB300 en XB500 doseren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!