Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks
Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledlamp, ratelfunctie en uitgebreide accessoiresset
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Aanpasbaar aan werkomstandigheden
- De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden
- Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm
- Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding
- Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits
Ergonomie gecombineerd met topkwaliteit
- Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht
- Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder
- Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Uitgebreide set
- 37-delige set met diverse adapters, bithouders en doppen
- Inclusief korte en lange versies, telescopische magneet en verlengstuk met flexibele as
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!