Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorolie TRIATHLON® Premium P 5W-30
Moderne lichtlopende motorolie met asarme additieven, voor personenauto's
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Speciaal geformuleerd om de maximale levensduur van het roetfilter te garanderen
Biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, resulteert in brandstofbesparing en in minder uitstoot
Afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant zijn olieverversingsintervallen van 40.000 km mogelijk
HC synthetische olie
TRIATHLON-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Neem de gebruiksaanwijzing van de voertuig- en motorfabrikant in acht voor de standaard en verlengde olieverversingsintervallen.
Nieuwste lichtlopende motorolie met asarme additieven. Speciale formule om een maximale levensduur van het roetfilter te garanderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!