Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorolie TRIATHLON® Performance 5W-40
Moderne lichtlopende all-season motorolie voor personenauto's, uitstekende bescherming tegen slijtage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Vermindert olie- en brandstofverbruik en garandeert snelle olietoevoer naar de motor
Afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant zijn olieverversingsintervallen van 30.000 km mogelijk
HC synthetische olie
TRIATHLON-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het voertuig en de motor over het normaal en langdurig verversen van de olie.
Geavanceerde motorolie met lage viscositeit voor alle seizoenen voor personenauto's.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!