Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorolie TRIATHLON® Extra II 5W-30
Moderne, lichtlopende motorolie voor personenauto's
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge bescherming tegen shearing en veroudering
Hoge bescherming tegen slijtage, minder wrijving en langere levensduur van de motor
HC synthetische olie
TRIATHLON-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Neem de gebruiksaanwijzing van de voertuig- en motorfabrikant in acht voor de standaard en verlengde olieverversingsintervallen.
Geavanceerde, soepel lopende motorolie is bijzonder geschikt voor lange olieverversingsintervallen en hoge eisen aan de motor.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!