Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorolie TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Lichtlopende motorolie voor personenauto's van de hoogste klasse
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle oliebeschikbaarheid bij lage temperaturen
Afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant zijn olieverversingsintervallen van 30.000 tot 50.000 km mogelijk
HC synthetic
TRIATHLON®-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON®-oliën wordt alleen gebruik gemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het voertuig en de motor over het normaal en langdurig verversen van de olie.
Motorolie met lage viscositeit voor exclusieve personenauto's
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!