Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorafdichtkit, Silicone Special 250
Permanente elastische siliconenafdichtingsmassa voor motor en carrosserie, korte temperatuurbestendigheid van 300°C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Koud vulkaniserend rubber
- Overbrugt grotere oneffenheden
- Betrouwbare afdichting, zelfs na jaren van trillingen
- Uitstekende kleefkracht en chemische weerstand
- Loopt niet uit en trekt geen draden
- Huidvorming na slechts enkele minuten, vulkanisatiesnelheid circa 1,5 mm/dag
Vloeibare afdichtmiddelen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de oorspronkelijke afdichting.
Voor het afdichten van motoren, transmissies en carrosserie, cilinderkoppen, carters, oliecarters, radiateurs, differentiëlen, behuizingen van verlichting en richtingaanwijzers, lasnaden, enz.
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!