Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Monitorhouder M2.1 dubbel
Monitorhouder M2.1 dubbel - 1
Monitorhouder M2.1 dubbel - 2
Monitorhouder M2.1 dubbel - 3
Monitorhouder M2.1 dubbel - 4
Monitorhouder M2.1 dubbel - 5
Monitorhouder M2.1 dubbel - 6
Monitorhouder M2.1 dubbel - 7
Monitorhouder M2.1 dubbel - 8
Monitorhouder M2.1 dubbel - 9
Monitorhouder M2.1 dubbel - 10
Monitorhouder M2.1 dubbel - 11
Monitorhouder M2.1 dubbel - 12
Monitorhouder M2.1 dubbel - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Monitorhouder M2.1 dubbel

De ergonomische monitorarmen voor twee monitoren zijn niet alleen effectief dankzij hun slanke en tijdloze uiterlijk, maar ook dankzij hun zeer hoogwaardige afwerking

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De gepolijste aluminium armen met witte kapjes zien er zeer stijlvol uit en kunnen in elk kleurenschema worden geïntegreerd

  • Dankzij de intuïtieve 5D-afstelling kunnen de monitoren ergonomisch worden afgesteld voor elke gebruiker

  • Achter de met rubber beklede kabelgeleider kunnen de kabels vrijwel onzichtbaar worden geïntegreerd, waardoor een schoon bureau wordt geboden

  • Een gewichtscompenserende veertechnologie maakt een continue en gelijkmatige hoogteverstelling mogelijk

  • Met de geïntegreerde contragewicht-indicator kan het gewicht van de monitor vooraf worden ingesteld voor een snelle en eenvoudige installatie

  • De functie „Smart Stop” kan worden gebruikt om het draaibereik van de monitorarm af te stellen om overhangen te voorkomen en naburige apparaten te beschermen

  • De snel te vervangen verbindingen klikken zonder gereedschap aan elkaar vast en zorgen voor een stevige en stabiele steun. Ze vergemakkelijken ook een snelle installatie

  • Het gereedschap voor de klemhouder is elegant verborgen in de voet van de arm. Het gereedschap kan ook worden gebruikt om het gewicht van de monitor eenvoudig op de veer in te stellen

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het beeldscherm