Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen
Met het vlakke mondstuk kan een schone en precieze rups van afdichtmiddel of lijm worden opgebracht op zowel smalle balken als brede oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor veelzijdige toepassing met lijm, afdichtmiddelen en houtlijm
Toepasbaar in combinatie met een reeks kunststofkokers
Bespaart tijd met vlak opbrengen van lijm
Ook geschikt voor gebruik met Würth lijmflessen wanneer adapter wordt gebruikt
Vijf opbrengopeningen die afzonderlijk kunnen worden afgesneden
- Rupsafstand variabel van15 tot 60 mm
- Ideaal voor hechting op tengels
Gelijkmatig en parallel toepasbaar
door middel van een kantengeleiding
Niet geschikt voor gebruik met aluminiumkokers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!