Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant - 1
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant - 2
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nauwkeurige bediening


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Flexibel, comfortabel en robuust


  • Uiterst veelzijdig vanwege de compacte afmetingen en het eenvoudig verwisselen van gereedschap

  • Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik