Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium momentsleutel 3/8 inch met doorsteekratel
Hoogwaardige momentsleutel met 3/8 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Ergonomische tweedelige handgreep voor moeiteloos en veilig werken
- Extra grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft. zorgt voor een betere leesbaarheid
- Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie
- Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik aanzienlijk sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien
- De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde
- Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme
- Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring
- Duidelijke akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen
- Hoogwaardige doorsteekratel voor een lange levensduur
- Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel
- Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled kunststof van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld
- Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen of voor industrie, handel of verankeringstechniek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!