Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1/2 inch momentsleutel met doordrukratel
1/2 inch momentsleutel met doordrukratel - 1
1/2 inch momentsleutel met doordrukratel - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch momentsleutel met doordrukratel

Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 1/2 inch doorsteekvierkant en ratel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Precisiewerk


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Gebruiksvriendelijk


  • Compact ontwerp met een ratelkophoogte van slechts 24 mm, ideaal om ook in kleine ruimtes te werken

  • Hoeft na gebruik niet te worden teruggedraaid, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Eenvoudig te gebruiken dankzij het doorsteekvierkant voor snel verwisselen van dopsleutels

  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Handleiding