Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 1
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 2
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 3
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel

Hoogwaardige momentsleutel met 1/2 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Ergonomische tweedelige handgreep voor moeiteloos en veilig werken

  • Extra grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft. zorgt voor een betere leesbaarheid

  • Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie

  • Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik aanzienlijk sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien

  • De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde

  • Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme

  • Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring

  • Duidelijke akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen

  • Hoogwaardige doorsteekratel voor een lange levensduur

  • Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel

  • Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled kunststof van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Opmerking
  • Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld

  • Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel