Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Momentsleutel 3/4 inch
Momentsleutel 3/4 inch - 1
Momentsleutel 3/4 inch - 2
Momentsleutel 3/4 inch - 3
Momentsleutel 3/4 inch - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentsleutel 3/4 inch

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Lang maar nauwkeurig


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • 60 tanden maken een draaihoek van slechts 6° mogelijk voor maximale nauwkeurigheid bij het schroeven

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft met een schaalinterval van 10 Nm

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Duurzaam en hoogwaardig conform ISO-norm 6789-1


Comfortabele bediening


  • Lang, slank ontwerp

  • De lengte zorgt voor een eenvoudige krachtoverbrenging in het koppelbereik van 80-400 Nm

  • Hoeft na gebruik niet te worden teruggedraaid, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Veelzijdig door de verwijderbare vierkantadapter
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Toepassingsgebied