Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbare schaal voor nauwkeurige afstelling

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan de eisen van de norm DIN en ISO 6789-1:2017 voor handmatige momentschroevendraaiers

  • Het verlengstuk (alleen met 071471 25) zorgt voor een aanzienlijke hefboomwerking

  • Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Met robuuste transportbox voor veilig opbergen
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • De totale lengte van 1750 mm voor art.nr. 071471 25 is gebaseerd op de lengte van de momentsleutel van 1250 mm en een verlengstuk van 500 mm dat alleen wordt geleverd met 071471 25

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik