Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1/4 inch momentsleutel
1/4 inch momentsleutel - 1
1/4 inch momentsleutel - 2
1/4 inch momentsleutel - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch momentsleutel

Uiterst compacte momentsleutel met 1/4 inch zeskantbevestiging en nauwkeurige schaalverdeling

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Compact ontwerp met een totale lengte van slechts 168 mm, daardoor ideaal voor gebruik onderweg of in krappe ruimtes

  • Nauwkeurig aanhalen met een triggernauwkeurigheid van +/- 6 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • De praktische schaalverdeling maakt een nauwkeurige instelling van het gewenste koppel mogelijk in het bereik van 1 tot 5 Nm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers

  • Antislip, geribbeld greepgedeelte voor optimale controle bij het vastdraaien

  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik