Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiele werkplaatskraan
Mobiele en inklapbare motorkraan, ideaal voor voertuigwerkplaatsen, voor zware componenten zoals hoogspanningsaccu's, motoren, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Veelzijdig
- De arm van de kraanboom kan eenvoudig in drie verschillende standen worden vergrendeld
- Dubbelwerkende pomp, 360° draaibaar
- Minimale ruimtevereisten omdat de kraan opvouwbaar is
- Extra plat profiel
- Draaiende lasthaak en nylon wielen
Hoog niveau van veiligheid
- De ingebouwde dodemansregeling voorkomt onbedoeld dalen
CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn) EN ISO 12100:2010.
- Voor autowerkplaatsen
- Voor het heffen en verplaatsen van zware componenten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!