Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 1
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 2
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 3
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 4
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 5
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 6
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 7
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort

Mobiel platform met hefplatform voor het vasthouden van zware accu's van elektrische auto's en voor voertuigmotoren, transmissies of assen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Eenvoudige bediening


  • Omhoog en omlaag brengen met behulp van de afstandsbediening met een kabel van 3 m

  • Grote wielen voor goed manoeuvreren en positioneren

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld dalen


Aanpasbaar om aan elke behoefte te voldoen


  • Uitschuifbare hendel en platform

  • Instelbaar met 40 mm aan de zijkant voor fijnafstelling

  • Kanteling instelbaar met ± 3% voor compensatie aan het hefplatform

  • 84 schroefdraadbevestigingen M8 voor optionele accessoires

  • Grote bodemvrijheid van 18 cm

  • Voor gebruik in combinatie met een conventionele motortakel