Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 1
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 2
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 3
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 4
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 5
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gebruiksvriendelijk


  • Automatische detectie van de maximale laadstroom via codering in de netvoedingskabel

  • De geïntegreerde besturings- en beveiligingsinrichting in de bedieningskast (IC-CPD) is verantwoordelijk voor het regelen van het laadproces

  • De IC-CPD in het laadsysteem voldoet aan de norm IEC 62752 en heeft vier LED's voor het aangeven van de laadstatus en storingen

  • De stroom hoeft niet te worden geconfigureerd en er is geen parametrisering vereist (aansluiten en opladen)


Hoge mate van flexibiliteit


  • Innovatieve plugin-connectortechnologie waarmee verschillende adapters kunnen worden gebruikt om stroom te trekken

  • De wandsteun kan worden gebruikt om het mobiele laadstation om te zetten in een laadstation dat aan de muur is bevestigd


Hoge mate van veiligheid


  • Een hangslot kan worden gebruikt om het laadstation aan de wandsteun te bevestigen ter bescherming tegen diefstal

  • Het laadstation is ook bestand tegen overrijden
Opmerking

Geleverd zonder adapterkabel/netstekker. Opladen bij 16 A en 32 A is ook mogelijk met behulp van een bijbehorende adapter/stekker. Als er een driefasige aansluiting is, is opladen met 11 kW en 22 kW ook mogelijk.