Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Microvezeldoek duo
Eén kant voor reinigen en één kant voor polijsten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Twee verschillende zijden
- Zijde met korte pool voor reiniging van alle oppervlakken
- Zijde met lange pool voor waterabsorptie en polijstwerk
Zonder lussen
- Krast niet op verf
- Optimale hoogglans afwerking
Hoge vuilopname
- Optimale reinigingsresultaten
- Verwijdert vetresten
Voor universeel gebruik
- Indien droog
Bindt stof door statische lading
- Indien nat
Verwijdert grof en vettig vuil
- Vrijwel pluisvrij
Wasbaar tot 60°C
- Niet wassen met wasverzachter
- Aan de lucht laten drogen na gebruik
Wasbaar tot 60 °C (gebruik geen wasverzachter)
Microvezeldoek met twee verschillende kanten voor excellent en universeel gebruik. Deze tweezijdige alleskunner heeft twee verschillende kanten voor zoveel mogelijk toepassingen: De kant met de lange vezels is vooral geschikt voor het oppakken van deeltjes zoals resten van polijstmateriaal en vuil zoals stof enz. Deze kant is ook bijzonder zacht voor verflagen omdat de vuildeeltjes diep in de bundel kunnen worden gevangen zodat het risico van microkrasjes wordt verminderd. De kant met de lange vezels is ook zeer geschikt voor cockpits, omdat bedieningselementen zoals het navigatiesysteem of de ventilatie gemakkelijk bereikbaar zijn en er geen vuile randen op de knoppen achterblijven. De gladde kant van de doek is zeer geschikt voor het afnemen van oppervlakken. U kunt deze gebruiken om verflagen te controleren en daarna de verf af te nemen als een laatste stap om het tot hoogglans te maken. Tevens is deze kant geschikt voor algemene reinigingstaken in het interieur: U kunt deze gebruiken op het instrumentenpaneel of op stoelbekleding. U kunt de vochtige doek ook gebruiken om vuil te verwijderen van stoelbekleding (stof en leer). De Pro Duo microactieve doek kan zowel droog, vochtig als nat worden gebruikt. Daardoor kan de doek worden gebruikt voor het reinigen van kunststof, voor polijsten, het reinigen van velgen of bedieningselementen. Daarnaast is het ook mogelijk om gelakte oppervlakken met de doek te reinigen en polijsten zonder dat er hologrammen ontstaan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!