In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
Montage van clip zonder gereedschap tussen de kom en zwenkarm
Met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren
De portieren gaan onder een geschikte hoek open wanneer er licht op de voorkant wordt getikt
Ingebouwde vingerbeveiliging, opent niet verder dan diameter van 7 mm
Met zichtbare roller en dichthoudfunctie, gereedschapvrije clipbevestiging tussen kom en gelede arm
Krukstift
Binnenrozet ovaal AL met PC-gat
Deurklink AL 900 op ovale rozet
Buitenrozet ovaal AL met PC-gat
Deurknop AL type E op ovale rozet
Deurklink AL 920 op ovale rozet
Deurklink AL 930 op ovale rozet
Ovalen blinde rozet A binnen