Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Openingshoek: 270° op deuren met een dikte van 16 mm
- Driedimensionale verstelling
- Kunststof lagerbussen en versterkte pennen
- Maximale breedte deur: 600 mm
- Maximale hoogte deur: 2400 mm
- Vijf scharnieren zijn nodig voor een deurhoogte van 2000 mm
- Cupafstand: – 7 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!