Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metaalpolijstpasta
Krachtige metaalreinigingspasta voor het verwijderen van de meest hardnekkige verontreinigingen op metaal. NSF-gecertificeerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bevat geactiveerd citroenzuur
Hardnekkige verontreinigingen zoals metaaloxidatie, vliegroest, kopergroen, kalk en ketelsteen worden betrouwbaar en behoedzaam verwijderd
Gebruik van natuurlijk aluminiumoxide als schurende stof
- Bevordert een effectieve reiniging door verschillende korrelgrootten
- De bolvorm en hardheid* van het aluminiumoxide waarborgen een behoedzame, milde en toch krachtige reiniging
Beschermende additieven met vochtinbrengende eigenschappen
- Voor een glad oppervlak waar water van afparelt
- Voorkomen effectief dat het oppervlak opnieuw vuil wordt
Zeer viskeus en loopt daarom niet van verticale oppervlakken af
Getest op bruikbaarheid op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
Kan zonder bezwaren worden gebruikt in levensmiddelenverwerkende bedrijven zoals restaurant- en instellingskeukens, kantines, abattoirs, levensmiddelentransport, enz.
Registratie cf. NSF A1 (nr.: 135792), voldoet aan de voorschriften van USDA A1
Direct contact met levensmiddelen vermijden. Niet gebruiken op geanodiseerd aluminium en op thermisch verzinkte of gelakte oppervlakken.
Advies: Met RVS-krachtreiniger, art.nr. 08931212 voorreinigen. Onderhoudsolie voor RVS, art.nr. 08931210, optimaliseert het reinigings- en onderhoudseffect en zorgt daarbij voor een perfecte oppervlakteafwerking.
Hardheidsschaal van Mohs:
- Talk 1
- Gips 2
- Apatiet 5
- Kwarts 7
- Aluminiumoxide (schuurmiddel) 8
- Saffier 9
- Diamant 10
Voor metaaloppervlakken van RVS, chroom, messing, koper, aluminium, goud en zilver. Geschikt voor gebruik op auto's, in de techniek, in het huishouden en op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard. Voor het milieuvriendelijk verwijderen van aanloopkleuren. Ook geschikt voor glas en glaskeramiek.
Spaarzaam op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Met vochtige/natte spons of doek gelijkmatig en in cirkelbewegingen poetsen. Oppervlak helemaal behandelen. Afspoelen met water zodat er geen resten achterblijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!