Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Metaalafkortzaag MKS 2400
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 1
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 2
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 3
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 4
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 5
Metaalafkortzaag MKS 2400 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metaalafkortzaag MKS 2400

Metaalzaagmachine voor het zagen van stalen buizen en profielen, non-ferro metalen, kunststoffen en composietmaterialen alsmede roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoge doortrekkracht


2400 W motorvermogen



Moeiteloos werken


Verbeterd handgreepontwerp dankzij horizontale greeppositie



Geschikt voor mobiel gebruik


De zaag kan eenvoudig worden vervoerd dankzij de centrale draaggreep.



Zeer soepel lopend, verbeterde snijkwaliteit en levensduur


Zaagbladgeleider met trillingsdemper



Milieu- en gebruiksvriendelijk


Geen koeling nodig, dus geen gebruik van smeermiddel. Geen noodzaak voor handmatig ontbramen.



Handige verzamelen van spaanders (tot 80%)


Met opvangbak voor spaanders



Eenvoudige en snelle aanpassing van versteksneden (90-75-60-45°)


Snelspansysteem



Comfortabel werken


Optionele montagevoet met lengteaanslag met schaal (art.nr. 0701330001) om het werk te vereenvoudigen.

Opmerking
  • Zaagblad niet meegeleverd

  • De levensduur van het zaagblad is afhankelijk van de doorsnede van het snijoppervlak.
Maximale afmetingen van de werkstukken
90°45°
Cirkelvorm140 mm/125 mm (roestvast staal)102 mm
vierkant125 x 125 mm75 x 100 mm
rechthoekig105 x 155 mm75 x 100 mm