Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Menger RW 1010
De compacte 1010 W menger met bijpassend menggereedschap is ideaal voor een groot aantal mengtaken tot een maximaal volume van 40 liter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Traploos instelbaar toerental
Elektronische accelerator voor zachte krachtoverbrenging
Ergonomisch ontwerp
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Licht
- De handgreep is 50 mm verhoogd voor minimale vermoeidheid tijdens het werken
Bescherming tegen onbedoeld inschakelen van machine
Blokkering
Langere levensduur
Dankzij de koolborstels met automatische uitschakelfunctie
Voor het mengen van vloeistof en poedergebaseerde materialen, zoals verf, mortel, lijm, gips en soortgelijke stoffen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!