Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Testsnoeren met testpunten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testsnoeren met testpunten

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor metingen op krappe meetpunten, met contactdoos voor alle steekconnectoren van 4 mm

  • Kabellengte: 250 mm, totale lengte: 300 mm

  • <50 V
Opmerking

Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.