Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testsnoeren, aan één kant gehoekt

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nominale spanning 1000V CAT III 20 A

Opmerking

Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.