Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De boutvergrendeling maakt het lastiger om de deuren uit de kozijnen te tillen dankzij twee diep indringende grendels in het deurkozijn.
- Het slot wordt geactiveerd door de profielcilinder en is voorzien van een zelfvergrendelende overbrenging, die ervoor zorgt dat de grendel of pal niet na één keer draaien wordt teruggeduwd.
- Bovenfrontplaat kan 300 mm worden ingekort
Levertijd: ongeveer 12 werkdagen na ontvangst van de bestelling voor artikelnr. 0688522122; 0688522132; 0688522243; 0688522252.
Voor houten opdekdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!