Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meerfasenboor, DIN 8374 RN medium, 90°
Met cilindrische schacht voor de productie van doorlopende gaten volgens ISO 273, terwijl tegelijkertijd verzinkboren (90°) in vorm A en B worden geproduceerd volgens DIN 74 deel 1. De slijpsnelheid is afhankelijk van de grote diameter, de voortbeweging van de kleine.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!