Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meerfasen-trapboor DIN 8374, RN-fijn, 90°
Met cilindrische schacht voor de productie van doorlopende gaten volgens ISO 273, terwijl tegelijkertijd verzinkboren (90°) in vorm A worden geproduceerd. De snijsnelheid is afhankelijk van de grote diameter, de voortbeweging van de kleine diameter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!