Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mask Plus lakbeschermfolie
Lichtgrijs transparant, eersteklas microporiedichte afdekfolie die voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uitstekende lakhechting
Lakresten en overspray hechten aan de folie. Beschadigingen en andere negatieve gevolgen voor de lak worden daardoor uitgesloten.
Transparantie zorgt voor gemakkelijke identificatie van contouren tijdens het snijden
Goede snijeigenschappen
Scheurbestendig en zeer flexibel
Kleefband kan worden verplaatst.
Niet-microporeus
- Gegarandeerd 100% ondoorlatend voor lak (er lekt geen lak doorheen).
- Voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid
Statisch geladen
Hecht goed aan het voertuig, zodat er geen stof tussenkomt.
Hittebestendig tot 125 °C
Infrarooddrogen probleemloos mogelijk.
Betrouwbare afdekking van auto's en onderdelen bij spuitwerk.
Randen van het te spuiten oppervlak afplakken met Zebra afplaktape. Auto volledig afdekken met Würth Mask Plus (buitenkant folie is bedrukt). Folie boven het te spuiten oppervlak uitsnijden met een foliemes (bij het snijden het verloop van de afplaktape volgen) en folie vervolgens met afplaktape op de eerder aangebrachte afplaktape bevestigen. Bij werkzaamheden aan portieren, motorkap of kofferdeksel kan overhangende folie ook achter het portier of onder de klep worden geklemd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!